Ggs_2nyz9 | Y Strainer 3/4in Fnpt Bronze | 6npx0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI GGS_2NYZ9 Y Süzgeç 3/4 inç Fnpt Bronz | AE9YCA 6NPX0

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ9 Y Strainer 3/4in Fnpt Bronze

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YCA Modeli: GGS_2NYZ9Çapraz Referans: 6NPX0
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
€55.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)3 / 4 "
Sınıf300
BağlantısıFNPT
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Conta MalzemesiPTFE
Yükseklik1.625 "
Gövde MalzemesiBronz
uzunluk1 9 / 20 "
MalzemeBronz
Maks. Basınç400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F
20
Boru Boyutu3 / 4 "
EkranPaslanmaz çelik
Ekran Alanı (Sq.-In.)0.878 "
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Ekran Boyutu0.878 "
Fok balığıPTFE
beden3 / 4 "
genişlik3.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuEkran BoyutubedengenişlikÜcret
ONAYLI SATICI GGS_2NYZ6 Y Süzgeç 1/4 İnç Fnpt Bronz | AE9YBX 6NPW7 GGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"€19.23
ONAYLI SATICI GGS_2NYZ7 Y Süzgeç 3/8 inç Fnpt Bronz | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F-0.593 "3 / 8 "2.38 "€22.39
ONAYLI SATICI GGS_2NYZ8 Y Süzgeç 1/2 İnç Fnpt Bronz | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F-0.593 "1 / 2 "2.75 "€31.00
ONAYLI SATICI GGS_2NZA1 Y Süzgeç 1 İnç Fnpt Bronz | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F-1.093 "1"3.75 "€78.66
ONAYLI SATICI GGS_2NZA2 Y Süzgeç 1-1/4 inç Fnpt Bronz | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F-1.362 "1.25 "4.437 "€52.30
ONAYLI SATICI GGS_2NZA3 Y Süzgeç 1-1/2 İnç Fnpt Bronz | AE9YCD 6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F-1.562 "1.5 "4.88 "€154.10
ONAYLI SATICI GGS_2NZA6 Y Süzgeç 3 İnç Fnpt Bronz | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F-3.264 "3"10.187 "€510.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ9 Y Strainer 3/4in Fnpt Bronze
€55.31 / Adet