Ggs_2nza4 | Y Süzgeç 2 İnç Fnpt Bronz | 6npx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI GGS_2NZA4 Y Süzgeç 2 İnç Fnpt Bronz | AE9YCE 6NPX4

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y Süzgeç 2 İnç Fnpt Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YCE Modeli: GGS_2NZA4Çapraz Referans: 6NPX4
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
€187.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)2"
Sınıf300
BağlantısıFNPT
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Conta MalzemesiPTFE
Yükseklik3 9 / 16 "
Gövde MalzemesiBronz
uzunluk2 4 / 5 "
MalzemeBronz
Maks. Basınç400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F
20
Boru Boyutu2"
EkranPaslanmaz çelik
Ekran Alanı (Sq.-In.)2.152 "
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Ekran Boyutu2.152 "
Fok balığıPTFE
beden2"
genişlik5 15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.16
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikMaks. BasınçEkran BoyutubedengenişlikÜcret
ONAYLI SATICI GGS_2NZA5 Y Süzgeç 2-1/2 İnç Fnpt Bronz | AE9YCF 6NPX5 GGS_2NZA55.875 "300 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F2.743 "2.5 "9 1 / 16 "€389.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y Süzgeç 2 İnç Fnpt Bronz
€187.33 / Adet