Ggs-2vrp2 | Hortum Önlüğü Çeyrek Dönüşlü 3/4 inç Pirinç | 6pdz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI GGS-2VRP2 Hortum Önlüğü Çeyrek Dönüşlü 3/4 inç Pirinç | AE9ZXM 6PDZ7

APPROVED VENDOR GGS-2VRP2 Hortum Bibb Çeyrek Dönüşlü 3/4in Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZXM Modeli: GGS-2VRP2Çapraz Referans: 6PDZ7
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
€14.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum bibb
gövde MalzemesiPirinç
DizaynStandart
Kolu MalzemeAlüminyum
Kolu tipiÇeyrek dönüş
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiLehim Kabı veya MNPT
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Açık Yükseklik1-9 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiDizaynKolu MalzemeKolu tipiGiriş BoyutuGiriş TipiMaks. BasınçÜcret
ONAYLI SATICI 1APV7 Hortum Önlüğü Çeyrek Dönüşlü Standart 1/2 İnç M | AA8XXN 1APV7PirinçStandartAlüminyumÇeyrek dönüş1 / 2 "Lehim Kabı veya MNPT125 psi€14.36
ONAYLI SATICI 1APV8 Hortum Önlüğü Çeyrek Dönüşlü Standart 3/4 In | AA8XXP 1APV8PirinçStandartAlüminyumÇeyrek dönüş3 / 4 "FNPT125 psi€15.88
ONAYLI SATICI 1APV9 Hortum Önlüğü Çeyrek Dönüşlü Bükülmez 1/2 İnç M | AA8XXQ 1APV9PirinçKink yokçinkoÇeyrek dönüş1 / 2 "Lehim Kabı veya MNPT125 psi€14.90
ONAYLI SATICI 1APY1 Hortum Önlüğü Çeyrek Dönüşlü Bükülmez 3/4 İnç M | AA8XYF 1APY1PirinçKink yokçinkoÇeyrek dönüş3 / 4 "Mnpt125 psi€14.61
ONAYLI SATICI 1APY2 Hortum Önlüğü Çeyrek Dönüşlü Bükülmez 1/2 İnç F | AA8XYG 1APY2PirinçKink yokçinkoÇeyrek dönüş1 / 2 "FNPT125 psi€15.55
ONAYLI SATICI 1CNT2 Hortum Önlüğü 1/2 İnç Mnpt Celcon(r) T-kolu | AA9DZY 1CNT2Celcon (R)StandartCelcon (R)T-Kulp1 / 2 "Mnpt150 psi€9.58
ONAYLI SATICI 1CNT3 Hortum Önlüğü 3/4 İnç Mnpt Celcon(r) T-kolu | AA9DZZ 1CNT3Celcon (R)StandartCelcon (R)T-Kulp3 / 4 "Mnpt150 psi€9.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR GGS-2VRP2 Hortum Bibb Çeyrek Dönüşlü 3/4in Pirinç
€14.82 / Adet