EXAIR Hava Silme Setleri
stil | Model | Hava tüketimi | Dia İçinde. | Maks. Alan sayısı dBA | Dış Çap. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2450 | 13.9 scfm | 0.500 " | 64 PSI'da 80 | 3-1 / 4 " | Genel Amaçlı | €846.97 | |
A | 2451 | 19.1 scfm | 1" | 64 PSI'da 80 | 3.75 " | Genel Amaçlı | €892.22 | |
A | 2452 | 29.5 scfm | 2" | 64 PSI'da 80 | 4.75 " | Genel Amaçlı | €1,099.86 | |
A | 2453 | 39.8 scfm | 3" | 79 PSI'da 80 | 5.75 " | Yüksek Verimlilik, Genel Amaçlı | €1,357.61 | |
A | 2454 | 50.2 scfm | 4" | 81 PSI'da 80 | 6.75 " | Yüksek Verimlilik, Genel Amaçlı | €2,037.33 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dökülme Engelleme Platformu ve Palet Rampaları
- Gazlı Isıtıcı Aksesuarları
- Kapalı Alan Kaldırma Aracı Askı Bağlantıları
- Vortex Soğutucular
- Boya Filtresi Pedi Aksesuarları
- laboratuvar Ekipmanları
- Hortum Makaraları
- Egzoz fanları
- Sabitleme Aleti Aksesuarları
- Halı Alet Setleri
- INTERMATIC Defrost Zamanlayıcı Kontrolleri
- ICM Hat Gerilimi Monitörü
- BRANSON Yedek Düz Uç
- DIXON Süngü Stili Kuru Ayırma Düz Döner Bağlayıcı x Dişi NPT
- DESTACO 460/480 Serisi Squeeze Action Pense Kelepçeleri
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, DIN Soket, EPDM, Metrik
- OIL SAFE Uzatma Hortumları
- VAUGHAN Kaynak Talaş Çekiçleri
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 4611G Serisi
- BALDOR / DODGE Nk Konik Kilit Burçları