Ggs-2vrr1 | Sillcock Çeyrek Dönüşlü Pirinç 3/4 Lehim | 6pdz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI GGS-2VRR1 Sillcock Çeyrek Dönüşlü Pirinç 3/4 Lehim | AE9ZXH 6PDZ3

APPROVED VENDOR GGS-2VRR1 Sillcock Çeyrek Dönüşlü Pirinç 3/4 Lehim

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZXH Modeli: GGS-2VRR1Çapraz Referans: 6PDZ3
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
€11.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açı Sillcock
gövde MalzemesiPirinç
Disk türüNitril O-Halkalı Pirinç Bilye
Kolu MalzemeAlüminyum
Kolu tipiÇeyrek dönüş
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiLehim Kupası
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDisk türüKolu MalzemeKolu tipiGiriş TipiMaks. BasınçÜcret
ONAYLI SATICI 1APY5 Sillcock Çeyrek Dönüşlü Pirinç 3/4 In | AA8XYK 1APY5Krom TopuçinkoÇeyrek dönüşFNPT125 psi€16.66
ONAYLI SATICI 6GXC4 Açılı Sillcock Gevşek Kama 3/4 Fpt | AE9AKL 6GXC4EPDMKrom kaplamaGevşek AnahtarFNPT150 psi€17.40
ONAYLI SATICI GGS-2VRP4 Sillcock, Çeyrek Dönüşlü, 3/4" Giriş Boyutu, NPT, Pirinç | AE9ZXG 6PDZ2 GGS-2VRP4Nitril O-Halkalı Pirinç BilyeAlüminyumÇeyrek dönüşFNPT125 psi€11.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR GGS-2VRR1 Sillcock Çeyrek Dönüşlü Pirinç 3/4 Lehim
€11.18 / Adet