Ggs-2vrp4 | Eşik Musluğu, Çeyrek Dönüşlü, 3/4" Giriş Boyutu, Npt, Pirinç | 6pdz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI GGS-2VRP4 Eşik Musluğu, Çeyrek Dönüşlü, 3/4 Giriş Boyutu, NPT, Pirinç | AE9ZXG 6PDZ2

APPROVED VENDOR GGS-2VRP4 Sillcock, Çeyrek Dönüşlü, 3/4" Giriş Boyutu, NPT, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZXG Modeli: GGS-2VRP4Çapraz Referans: 6PDZ2
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
€11.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açı Sillcock
gövde MalzemesiPirinç
Disk türüNitril O-Halkalı Pirinç Bilye
Kolu MalzemeAlüminyum
Kolu tipiÇeyrek dönüş
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiFNPT
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Duvar Boyu (0 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDisk türüKolu MalzemeKolu tipiGiriş TipiMaks. BasınçÜcret
ONAYLI SATICI 1APY5 Sillcock Çeyrek Dönüşlü Pirinç 3/4 In | AA8XYK 1APY5Krom TopuçinkoÇeyrek dönüşFNPT125 psi€16.66
ONAYLI SATICI 6GXC4 Açılı Sillcock Gevşek Kama 3/4 Fpt | AE9AKL 6GXC4EPDMKrom kaplamaGevşek AnahtarFNPT150 psi€17.40
ONAYLI SATICI GGS-2VRR1 Sillcock Çeyrek Dönüşlü Pirinç 3/4 Lehim | AE9ZXH 6PDZ3 GGS-2VRR1Nitril O-Halkalı Pirinç BilyeAlüminyumÇeyrek dönüşLehim Kupası125 psi€11.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR GGS-2VRP4 Sillcock, Çeyrek Dönüşlü, 3/4" Giriş Boyutu, NPT, Pirinç
€11.00 / Adet