APPROVED VENDOR GPPV114809601080316 Sac Delikli Pvc 96 x 48 0.125 T 0.125 D Yuvarlak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Delikli Sac |
Merkez Aralığı | 3 / 16 " |
Renk | Gri |
Delik Çapı | 0.125 " |
Delik deseni | sendeledi |
Delik Şekli | yuvarlak |
uzunluk | 96 " |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.500 " |
Malzeme | PVC |
Maks. Sıcaklık. | 140 F |
Açık alan | %40 |
Gerilme direnci | 7500 |
Kalınlık | 0.125 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.006 " |
genişlik | 48 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.500 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilme direnci | Renk | Delik Çapı | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | genişlik | Genişlik Toleransı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPP.2503204801040102 | 4800 | Beyaz | 0.25 " | 0.25 " | -0.010 / + 0.015 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | €353.93 | ||
GPP.2504809601040102 | 4800 | Beyaz | 0.25 " | 0.25 " | -0.010 / + 0.015 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | €992.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
GPP113204801040102 | 4800 | Beyaz | 0.25 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | €214.94 | ||
GPP113204803160516 | 4800 | Beyaz | 0.188 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | €217.40 | ||
GPP113204801080316 | 4800 | Beyaz | 0.125 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | €225.47 | ||
GPP114809603160516 | 4800 | Beyaz | 0.188 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | €588.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
GPP114809601080316 | 4800 | Beyaz | 0.125 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | €608.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00