APPROVED VENDOR HF2031800-00 Streç Sarma Filmi 1500 Feet x 18 İnç - 192'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Streç Film |
Renk | Temizle |
ölçü | 80 |
sınıf | döküm |
uzunluk | 1500ft. |
Malzeme | LLDPE |
stil | HWIV |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 884.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 205.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 3921110000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | ölçü | sınıf | uzunluk | stil | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF1521800-00 | 60 | döküm | 2000ft. | HWIV | 18 " | €6,068.79 | TEKLİF TALEBİ
|
H32032000-V6 | 80 | Şişmiş | 6000ft. | SF III | 30 " | €6,272.77 | |
H31782000-V6 | 70 | Şişmiş | 6000ft. | SF III | 20 " | €4,980.69 | |
H32082000-W2 | 80 | Şişmiş | 6000ft. | SF III | 20 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00