APPROVED VENDOR H32082000-W2 Streç Sarma Filmi 6000 Feet x 20 İnç Şeffaf
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Streç Film |
Renk | Temizle |
ölçü | 80 |
sınıf | Şişmiş |
uzunluk | 6000ft. |
Malzeme | LLDPE |
stil | SF III |
genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 54.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.18 |
Gemi genişliği (cm) | 27.69 |
HS kodu | 3921110000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | ölçü | sınıf | uzunluk | stil | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF2031800-00 | 80 | döküm | 1500ft. | HWIV | 18 " | €5,830.43 | TEKLİF TALEBİ
|
HF1521800-00 | 60 | döküm | 2000ft. | HWIV | 18 " | €6,068.79 | TEKLİF TALEBİ
|
H32032000-V6 | 80 | Şişmiş | 6000ft. | SF III | 30 " | €6,272.77 | |
H31782000-V6 | 70 | Şişmiş | 6000ft. | SF III | 20 " | €4,980.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00