Hvhs.000293.50 | Altıgen Kapak Vidası B7 3/4-10 X 2-3/4, 5pk | 1vzj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI HVHS.000293.50 Altıgen Başlı Vida B7 3/4-10 X 2-3/4, 5PK | AB3XZN 1VZJ5

APPROVED VENDOR HVHS.000293.50 Altıgen Başlı Vida B7 3/4-10 X 2-3/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3XZN Modeli: HVHS.000293.50Çapraz Referans: 1VZJ5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€7.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Çap3 / 4 "
BitişSade
sınıfB7
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiAğır
Kafa Genişliği1.25 "
Başın altındaki uzunluk2.75 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Rockwell SertliğiC35
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci125,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR HVHS.000293.50 Altıgen Başlı Vida B7 3/4-10 X 2-3/4, 5PK
€7.91 / paket