Hxcs.000741.50 | Altıgen Kapak Vidası B7 7/16-14 X 3/4 - Pk10 | 1vzd8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI HXCS.000741.50 Altıgen Başlı Vida B7 7/16-14 X 3/4, 10PK | AB3XXU 1VZD8

APPROVED VENDOR HXCS.000741.50 Altıgen Başlı Vida B7 7/16-14 X 3/4, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3XXU Modeli: HXCS.000741.50Çapraz Referans: 1VZD8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€3.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-14
Çap7 / 16 "
BitişSade
sınıfB7
Baş yüksekliği9 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği5 / 8 "
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Rockwell SertliğiC35
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci125,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR HXCS.000741.50 Altıgen Başlı Vida B7 7/16-14 X 3/4, 10PK
€3.08 / paket