Lt9624pm | Matkap Burcu Tip L Matkap Boyutu 1-1/8 In | 13g325 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI LT9624PM Matkap Burcu Tip L Matkap Boyutu 1-1/8 In | AA4WJF 13G325

APPROVED VENDOR LT9624PM Matkap Burç Tipi L Matkap Boyutu 1-1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4WJF Modeli: LT9624PMÇapraz Referans: 13G325
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
€35.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Burcu
Burç TipiBaşsız Astar İnce Duvar
Eşmerkezlilik Toleransı0.0005 "TIR Maks.
Matkap Boyutu1.125 "
BitişÇELİK
SertlikUzaktan Kumanda 62-64
Dia İçinde.1.125 "
Dia İçinde. Hata payı+0.0005 - +0.0009 "
Malzeme52100 Thru Sertleştirilmiş
Dış Çap.1.5 "
Dia dışında. Hata payı+0.0002 - +0.0018 "
Uzunluk1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207907585
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia dışında. Hata payıBurç TipiEşmerkezlilik ToleransıUzunlukMatkap BoyutuDia İçinde.Dia İçinde. Hata payıMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI H136BA Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+0.0015 - +0.0012 "Kafa Basın Fit0.0003 "TIR Maks.3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru Sertleştirilmiş€73.41
ONAYLI SATICI H138AA Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+0.0015 - +0.0012 "Kafa Basın Fit0.0003 "TIR Maks.1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru Sertleştirilmiş€84.22
ONAYLI SATICI H138AM Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu # 69 | AA2QFZ 10Y841 sabah 138+0.0015 - +0.0012 "Kafa Basın Fit0.0003 "TIR Maks.1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru Sertleştirilmiş€75.51
ONAYLI SATICI H138AR Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu # 65 | AA2QGC 10Y844 H138 AR+0.0015 - +0.0012 "Kafa Basın Fit0.0003 "TIR Maks.1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru Sertleştirilmiş€75.51
ONAYLI SATICI H138BJ Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+0.0015 - +0.0012 "Kafa Basın Fit0.0003 "TIR Maks.1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru Sertleştirilmiş€77.82
ONAYLI SATICI H138CX Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu 2.45 mm | AA2QHG 10Y871 H138CX+0.0015 - +0.0012 "Kafa Basın Fit0.0003 "TIR Maks.1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 Thru Sertleştirilmiş€23.85
ONAYLI SATICI H14416RF Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu 1-13/32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+0.0025 - +0.0021 "Kafa Basın Fit0.0005 "TIR Maks.1"1-13 / 32 "1-13 / 32 "+.0002 - +.0006 "52100 Thru Sertleştirilmiş€54.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR LT9624PM Matkap Burç Tipi L Matkap Boyutu 1-1/8 In
€35.66 / Adet