M01000.070.0060 | Altıgen Kapak Vidası M7-1 X 60mm - Pk100 | 25cv83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M01000.070.0060 Hex Cap Screw M7 x 1, 60mm Length, 100PK | AB8BWX 25CV83

APPROVED VENDOR M01000.070.0060 Altıgen Başlı Vida M7 x 1, 60mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8BWX Model: M01000.070.0060Çapraz Referans: 25CV83 / 42FL81

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€41.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM7 x 1
ÇapM7
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği4.8mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği11mm
Başın altındaki uzunluk60mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu20mm
Prova Yükü580 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01000.070.0060 Altıgen Başlı Vida M7 x 1, 60mm Uzunluk, 100PK
€41.62 / paket