M01060.140.0120 | Altıgen Kapak Vidası M14-1.50 X 120mm - Pk25 | 29dg92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01060.140.0120 Altıgen Başlı Vida M14 x 1.50, 120mm Uzunluk, 25PK | AB8TLW 29DG92

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Altıgen Başlı Vida M14 x 1.50, 120mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TLW Model: M01060.140.0120Çapraz Referans: 29DG92 / 42FR41
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
€146.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM14 x 1.5
ÇapM14
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği8.8mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği22mm
Başın altındaki uzunluk120mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu34mm
Prova Yükü640 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu34mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.82
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Altıgen Başlı Vida M14 x 1.50, 120mm Uzunluk, 25PK
€146.36 / paket