KURİYAMA Boru, Shore A: 73 Sertlik
stil | Model | Renk | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Sıcaklık. menzil | Tip | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR023-0608X100 | Siyah Ton | 3 / 8 " | 45 psi | 1 / 2 " | 25 ila 150 Derece F | UV | 1 / 16 " | €53.77 | |
A | GR023-0406X100 | Siyah Ton | 1 / 4 " | 55 psi | 3 / 8 " | 25 ila 150 Derece F | UV | 1 / 16 " | €46.04 | |
A | GR023-0810X100 | Siyah Ton | 1 / 2 " | 30 psi | 5 / 8 " | 25 ila 150 Derece F | UV | 1 / 16 " | €65.70 | |
A | GR023-1216X100 | Siyah Ton | 3 / 4 " | 35 psi | 1" | 25 ila 150 Derece F | UV | 1 / 8 " | €221.21 | |
B | 1PBK4 | Temizle | 1" | 25 Derece F'de 70 | 1.25 " | 25 Derece ila 150 Derece F | Esnek | 1 / 8 " | €588.97 | |
C | 4EGV2 | Temizle | 3 / 8 " | 50 Derece F'de 70 | 9 / 16 " | 25 Derece ila 150 Derece F | Esnek | 3 / 32 " | €192.15 | |
D | 4EGV6 | Temizle | 1 / 2 " | 45 Derece F'de 70 | 3 / 4 " | 25 Derece ila 150 Derece F | Esnek | 1 / 8 " | €341.25 | |
E | 4EGW2 | Temizle | 7 / 8 " | 30 Derece F'de 70 | 1.25 " | 25 Derece ila 150 Derece F | Esnek | 1 / 8 " | €537.40 | |
F | 1PBK3 | Temizle | 5 / 16 " | 50 Derece F'de 70 | 7 / 16 " | 25 Derece ila 150 Derece F | Esnek | 1 / 16 " | €106.84 | |
G | 4EGU4 | Temizle | 3 / 16 " | 50 Derece F'de 70 | 1 / 4 " | 25 Derece ila 150 Derece F | Esnek | 1 / 32 " | €43.72 | |
H | 4EGU5 | Temizle | 3 / 16 " | 55 Derece F'de 70 | 5 / 16 " | 25 Derece ila 150 Derece F | Esnek | 1 / 16 " | €87.28 | |
I | 4EGU7 | Temizle | 1 / 4 " | 58 Derece F'de 70 | 7 / 16 " | 25 Derece ila 150 Derece F | Esnek | 3 / 32 " | €150.44 | |
J | 4EGU9 | Temizle | 5 / 16 " | 55 Derece F'de 70 | 1 / 2 " | 25 Derece ila 150 Derece F | Esnek | 3 / 32 " | €181.78 | |
K | 4EGV3 | Temizle | 3 / 8 " | 55 Derece F'de 70 | 5 / 8 " | 25 Derece ila 150 Derece F | Esnek | 1 / 8 " | €263.16 | |
L | 4EGV5 | Temizle | 1 / 2 " | 40 Derece F'de 70 | 11 / 16 " | 25 Derece ila 150 Derece F | Esnek | 3 / 32 " | €248.33 | |
M | 4EGV8 | Temizle | 5 / 8 " | 40 Derece F'de 70 | 7 / 8 " | 25 Derece ila 150 Derece F | Esnek | 1 / 8 " | €396.30 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Halı ve Linolyum Bıçaklar
- Hava Koşullarına Dayanıklı Duylar
- El Feneri Şarj Cihazları
- Tezgah Üstleri
- Paslanmaz Çelik Bilye Stoku
- Raflar ve Depolama Rafları
- Tel Konnektörleri
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- tulum
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- SNAP-TITE Bağlayıcı, 316 SS, 1-111 / 2
- GENERAL ELECTRIC Manuel Motor Başlatıcıyı Aç / Kapat
- HONEYWELL Termostatik Radyatör Vanası
- GUARDAIR Endüstriyel Fişler
- WOODHEAD 121129 Serisi Conta
- CH HANSON Barikat Güvenlik Bantları
- 3M Film Bantları
- DAYTON Silindir Gövdeleri
- JONARD Açıklık Dilimleyiciler