Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01200.200.0150 Altıgen Başlı Vida M20 X 2.50, 150mm Uzunluk, 10PK | AB7BFU 22TL99

APPROVED VENDOR M01200.200.0150 Altıgen Başlı Vida M20 X 2.50, 150mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BFU Model: M01200.200.0150Çapraz Referans: 22TL99 / 42FV68
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
€100.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM20 x 2.5
ÇapM20
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği12.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği30mm
Başın altındaki uzunluk150mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu52mm
Prova Yükü660 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC23 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci830 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu52mm
Konu Boyutu2.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01200.200.0150 Altıgen Başlı Vida M20 X 2.50, 150mm Uzunluk, 10PK
€100.20 / paket