KERN VE SOHN KIP-V20 Serisi Tartım Köprüleri
stil | Model | Kalibrasyon Değeri | Doğrusallık | Minimum Ağırlık | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Tartı Platformu Boyutları | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KIP600V20SM | 0.2Kg | +/-0.6Kg | 4Kg | 1000 x 1000 mm | - | 1000 mm | 1000 mm | €1,499.50 | |
B | KIP 600V20M | 0.2Kg | +/-0.6Kg | 4Kg | 1200 x 1500 mm | X 1200 1500 108 mm x | 1500 mm | 1200 mm | €2,003.24 | |
C | KIP 1500V20M | 0.5Kg | +/-1.5Kg | 10Kg | 1200 x 1500 mm | X 1200 1500 108 mm x | 1500 mm | 1200 mm | €2,178.44 | |
D | KIP1500V20SM | 0.5Kg | +/-1.5Kg | 10Kg | 1000 x 1000 mm | X 1000 1000 108 mm x | 1000 mm | 1000 mm | €1,610.15 | |
E | KIP 1500V20EM | 0.5Kg | +/-1.5Kg | 10Kg | 1200 x 1000 mm | X 1200 1000 108 mm x | 1000 mm | 1200 mm | €1,745.46 | |
F | KIP 3000V20LM | 1Kg | +/-3Kg | 20Kg | 1500 x 1500 mm | X 1500 1500 108 mm x | 1500 mm | 1500 mm | €2,476.11 | |
G | KIP 3000V20M | 1Kg | +/-3Kg | 20Kg | 1200 x 1500 mm | X 1200 1500 108 mm x | 1500 mm | 1200 mm | €2,178.44 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yatay Tutamak Geçiş Kelepçeleri
- Geniş Alan Süpürücüler
- Yardımcı Atık Kapları
- Havalı Çivi Çakma Makineleri
- AC Akım Hat Ayırıcıları
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Alüminyum
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- Deniz ve Karavan Pompaları
- RUD CHAIN Cıvatalı Kaldırma Halkası, 360 Derece Pivot
- WILKINS Su Basıncı Düşürücü Valf, Bronz, 25 ila 75 psi
- WALTER TOOLS 1/2" Yazılı Daire, DNGG, 55 Derece Elmas, Karbür Tornalama Uç
- RULAND MANUFACTURING 6 Kiriş Hareket Kontrol Kaplinleri
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1 7/16-8 Un
- SPEARS VALVES PVC True Union Endüstriyel Dikey 3 Yollu Tam Bağlantılı Küresel Vanalar, Soketli, FKM
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 160 IPS Fabrikasyon Fitting 15 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- ROCKWOOD Kapı Tokmağı
- MORSE DRUM Silecekler
- BALDOR / DODGE XT70 Maden Görevi Ekstra Tambur Kasnakları