Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01200.220.0070 Altıgen Başlı Vida M22 x 2.50, 70mm Uzunluk, 10PK | AB8CJV 25CY60

APPROVED VENDOR M01200.220.0070 Altıgen Başlı Vida M22 x 2.50, 70mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8CJV Model: M01200.220.0070Çapraz Referans: 25CY60 / 42FV69

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€108.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM22-2.5
ÇapM22
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği14mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği32mm
Başın altındaki uzunluk70mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu50mm
Prova Yükü580 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu Boyutu2.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.79
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01200.220.0070 Altıgen Başlı Vida M22 x 2.50, 70mm Uzunluk, 10PK
€108.12 / paket