M01200.240.0150 | Altıgen Kapak Vidası M24 X 3, 150mm Uzunluk, 5'li | 22tm11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M01200.240.0150 Hex Cap Screw M24 x 3, 150mm Length, 5PK | AB7BGF 22TM11

APPROVED VENDOR M01200.240.0150 Altıgen Başlı Vida M24 x 3, 150mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BGF Model: M01200.240.0150Çapraz Referans: 22TM11 / 42FV81
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
€91.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM24 x 3
ÇapM24
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği15mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği36mm
Başın altındaki uzunluk150mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu60mm
Prova Yükü660 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC23 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci830 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu60mm
Konu Boyutu3mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.99
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01200.240.0150 Altıgen Başlı Vida M24 x 3, 150mm Uzunluk, 5PK
€91.95 / paket