Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01210.060.0035 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 M6 x 1, 35mm Uzunluk, 100PK | AE7VXK 6AU92

APPROVED VENDOR M01210.060.0035 Altıgen Başlı Vida Derece 5 M6 x 1, 35mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7VXK Model: M01210.060.0035Çapraz Referans: 6AU92 / 42FW26
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
€14.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
ÇapM6
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği10mm
Başın altındaki uzunluk35mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu35mm
Prova Yükü87,000 psi
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci116,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu35mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01210.060.0035 Altıgen Başlı Vida Derece 5 M6 x 1, 35mm Uzunluk, 100PK
€14.57 / paket