M01210.270.0060 | Altıgen Kapak Vidası M27 X 3, 60mm Uzunluk, 5'li | 29dh04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01210.270.0060 Altıgen Başlı Vida M27 x 3, 60mm Uzunluk, 5PK | AB8TMH 29DH04

APPROVED VENDOR M01210.270.0060 Altıgen Başlı Vida M27 x 3, 60mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TMH Model: M01210.270.0060Çapraz Referans: 29DH04 / 42FX68
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
€39.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM27 x 3
ÇapM27
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği17mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği41mm
Başın altındaki uzunluk60mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu60mm
Prova Yükü660 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu60mm
Konu Boyutu3mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01210.270.0060 Altıgen Başlı Vida M27 x 3, 60mm Uzunluk, 5PK
€39.31 / paket