M04100.060.0090 | Altıgen Kapak Vidası M6-1 X 90mm - Pk50 | 29dh26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M04100.060.0090 Altıgen Başlı Vida M6 x 1, 90mm Uzunluk, 50PK | AB8TNG 29DH26

APPROVED VENDOR M04100.060.0090 Altıgen Başlı Vida M6 x 1, 90mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TNG Model: M04100.060.0090Çapraz Referans: 29DH26 / 42FY31
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
€53.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
ÇapM6
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk90mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu18mm
Prova Yükü940 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu18mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04100.060.0090 Altıgen Başlı Vida M6 x 1, 90mm Uzunluk, 50PK
€53.10 / paket