M04114.160.0050 | Altıgen Kapak Vidası M16-2 X 50mm - Pk25 | 23lc74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M04114.160.0050 Altıgen Başlı Vida M16 x 2, 50mm Uzunluk, 25PK | AB7HPZ 23LC74

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Altıgen Başlı Vida M16 x 2, 50mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7HPZ Model: M04114.160.0050Çapraz Referans: 23LC74 / 42GC25
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
€55.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM16 x 2
ÇapM16
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği24mm
Başın altındaki uzunluk50mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu50mm
Prova Yükü830 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.58
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Altıgen Başlı Vida M16 x 2, 50mm Uzunluk, 25PK
€55.89 / paket