STRONG HOLD 73-WB-303-1DB Tezgah Üstü Çelik Tablalı W 84 H 34 D30
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Tezgahı |
Çekmece Sayısı | 1 |
Genel Tezgah Yüksekliği (In.) | 34 |
Üst Malzeme | 7 ga. Çelik |
Üst genişlik | 84 " |
Tip | 12 Gauge Steel |
Gemi ağırlığı (kg) | 305.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 96.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 86.36 |
Gemi genişliği (cm) | 223.52 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
83-WB-303-1DB | 96 " | €6,953.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
93-WB-303-1DB | 108 " | €7,271.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00