M04170.240.0060 | Altıgen Kapak Vidası M24-2 X 60mm - Pk10 | 29dh49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M04170.240.0060 Hex Cap Screw M24 x 2, 60mm Length, 10PK | AB8TPF 29DH49

APPROVED VENDOR M04170.240.0060 Altıgen Başlı Vida M24 x 2, 60mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TPF Model: M04170.240.0060Çapraz Referans: 29DH49 / 42GD32
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
€238.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM24-1.5
ÇapM24
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş yüksekliği15mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği36mm
Başın altındaki uzunluk60mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu60mm
Prova Yükü940 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu60mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.84
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M04170.240.0060 Altıgen Başlı Vida M24 x 2, 60mm Uzunluk, 10PK
€238.98 / paket