M07000.016.0004 | Soket Kapak Vidası Standart M1.6-0.35 X 4, 100pk | 22tz27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.016.0004 Soket Kapak Vidası Standart M1.6-0.35 X 4, 100PK | AB7DDH 22TZ27

APPROVED VENDOR M07000.016.0004 Soket Başlı Vida Standart M1.6-0.35 X 4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DDH Model: M07000.016.0004Çapraz Referans: 22TZ27 / 42GD52
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
€17.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM1.6-0.35
Sürücü Boyutu1.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.3mm
Baş yüksekliği1.6mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk4mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M1.6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu4"
Konu Boyutu0.35mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.016.0004 Soket Başlı Vida Standart M1.6-0.35 X 4, 100PK
€17.29 / paket