DESTACO 858 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
stil | Model | Bağlantı noktası boyutu | Holding Kapasitesi | Kelepçe Kol Stili | Silindir çapı | Kelepçe Kol Uzunluğu | Görev Döngüsü | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 858-E | 1/4 | 4000 Lbs. | Katı Çubuk | 2.48 " | 4.81 " | Mükemmel/Yüksek | -10 ila 90°C | €930.82 | |
A | 858 | 1 / 4 NPT | 4000 Lbs. | Katı Çubuk | 2.48 " | 4.81 " | Mükemmel/Yüksek | -10 ila 90°C | €1,002.16 |
858 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
Destaco 858 Serisi kelepçeler, 568 Serisi Destaco kelepçelerin pnömatik bir versiyonudur. Bu pnömatik mafsallı kelepçeler, 4000 lb (1814.369 kg) maksimum tutma kapasitesine sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Bu pnömatik bastırma kelepçeleri, farklı uygulamalar için kolayca değiştirilebilen büyük ve sağlam bir sıkıştırma koluna sahiptir. Bu Destaco pnömatik kelepçeler, konum algılama için manyetik halkalarla birlikte sağlanır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Emniyet gözlükleri
- Elektrikli Kapalı Alan Fanları ve Üfleyiciler
- Dengeleme Damperleri
- Teleskopik Destek Braketleri
- Hazne Küvetleri
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Basınçlı Hava Arıtma
- Markalama araçları
- Laboratuvar Teşhisi
- Kaldırım Kalitesi
- TOUGH GUY Yardımcı Küvet
- NUPLA İletken Olmayan Yuvarlak Uçlu Kürek
- EXAIR Basınçlı Havayla Çalışan Konveyörler
- NOTRAX Skywalker HD i-Curve Rampa Nitril Kuru Alan Paspasları
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Borulu 3 Taraflı Çerçeveler
- EATON FD90 Serisi Kaplinler
- MARTIN SPROCKET QD Burçlu Tip Avara Burçları
- MARTIN SPROCKET Standart Hizmet M-H30 Burçlu Tambur Kasnakları, Gecikmeli
- SCHNEIDER ELECTRIC Acil Durdurma Butonları
- GROVE GEAR NH Serisi, BMQ-D Stili, 813 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler