M07000.020.0005 | Soket Kapak Vidası Standart M2 X 0.40 X 5, 100pk | 6ce31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.020.0005 Soket Kapak Vidası Standart M2 x 0.40 X 5, 100PK | AE8AUK 6CE31

APPROVED VENDOR M07000.020.0005 Soket Başlı Vida Standart M2 x 0.40 X 5, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8AUK Model: M07000.020.0005Çapraz Referans: 6CE31 / 42GD57
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
€12.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM2-0.4
Sürücü Boyutu1.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah
Baş Dia.3.8mm
Baş yüksekliği2mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk5mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci176,900 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M2
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5"
Konu Boyutu0.35mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.020.0005 Soket Başlı Vida Standart M2 x 0.40 X 5, 100PK
€12.38 / paket