M07000.030.0050 | Soket Kapak Vidası Standart M3 X 0.50 X 50, 100pk | 22tz31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.030.0050 Soket Kapak Vidası Standart M3 x 0.50 X 50, 100PK | AB7DDM 22TZ31

APPROVED VENDOR M07000.030.0050 Soket Başlı Vida Standart M3 x 0.50 X 50, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DDM Model: M07000.030.0050Çapraz Referans: 22TZ31 / 42GD87
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
€21.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
Sürücü Boyutu2.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.5.5mm
Baş yüksekliği3mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk50mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M3
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu Boyutu0.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.030.0050 Soket Başlı Vida Standart M3 x 0.50 X 50, 100PK
€21.12 / paket