M07000.060.0065 | Soket Kapak Vidası Standart M6-1x65 - Pk100 | 22tz43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.060.0065 Soket Kapak Vidası Standart M6 x 1X65, 100PK | AB7DEA 22TZ43

APPROVED VENDOR M07000.060.0065 Soket Başlı Vida Standart M6 x 1X65, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DEA Model: M07000.060.0065Çapraz Referans: 22TZ43 / 42GE49
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
€44.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.10mm
Baş yüksekliği6mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk65mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu30mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.6
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.060.0065 Soket Başlı Vida Standart M6 x 1X65, 100PK
€44.84 / paket