M07000.080.0150 | Soket Kapak Vidası Standart M8-1.25x150 - Pk25 | 22tz64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07000.080.0150 Socket Cap Screw Standard M8 x 1.25X150, 25PK | AB7DEY 22TZ64

APPROVED VENDOR M07000.080.0150 Soket Başlı Vida Standart M8 x 1.25X150, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DEY Model: M07000.080.0150Çapraz Referans: 22TZ64 / 42GE83

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€41.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği8mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk150mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu35mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.59
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.080.0150 Soket Başlı Vida Standart M8 x 1.25X150, 25PK
€41.91 / paket