M07000.120.0140 | Soket Kapak Vidası Standart M12 X 1.75 X 140, 25pk | 22tz98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.120.0140 Soket Kapak Vidası Standart M12 x 1.75 X 140, 25PK | AB7DGK 22TZ98

APPROVED VENDOR M07000.120.0140 Soket Başlı Vida Standart M12 x 1.75 X 140, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DGK Model: M07000.120.0140Çapraz Referans: 22TZ98
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
€58.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
Sürücü Boyutu10mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.18mm
Baş yüksekliği12mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk140mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M12
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu Boyutu1.75mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.35
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.120.0140 Soket Başlı Vida Standart M12 x 1.75 X 140, 25PK
€58.72 / paket