M07000.300.0100 | Soket Kapak Vidası Standart M30 X 0.50 X 100, 5'li | 22uc09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07000.300.0100 Soket Kapak Vidası Standart M30 x 0.50 X 100, 5PK | AB7DMD 22UC09

APPROVED VENDOR M07000.300.0100 Soket Başlı Vida Standart M30 x 0.50 X 100, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DMD Model: M07000.300.0100Çapraz Referans: 22UC09 / 42GG16
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
€84.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM30-0.5
Sürücü Boyutu22mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.45mm
Baş yüksekliği30mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk100mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M30
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu100mm
Konu Boyutu0.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07000.300.0100 Soket Başlı Vida Standart M30 x 0.50 X 100, 5PK
€84.20 / paket