PARKER FEM Serisi, Hidrolik Hızlı Bağlantı Elemanları
stil | Model | Conta Malzemesi | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Konu Boyutu | Konu Türü | Akış hızı | uzunluk | Maks. İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FEM-251-4FP-NL | Nitril | 1 / 4 " | NPSF | 1 / 4-18 " | Kadın | 3 Gal / dakika | 1 31 / 32 " | 4568 Psi | €176.79 | |
A | FEM-251-6FO-NL | Nitril | 1 / 4 " | UNF | 9 / 16-18 | Kadın | 3 Gal / dakika | 2 9 / 16 " | 4568 Psi | €176.65 | |
A | FEM-621-12FO-NL | Nitril | 5 / 8 " | UNF | 1 1 / 16-12 " | Kadın | 20 Gal / dakika | 3 45 / 64 " | 3625 Psi | €152.87 | |
A | FEM-751-12FP-NL | Nitril | 3 / 4 " | NPSF | 3 / 4-14 " | Kadın | 26 Gal / dakika | - | 3625 Psi | €255.43 | |
B | FEM-1001-16FP-NL | Nitril | 1" | NPSF | 1-11 1 / 2 " | Kadın | 50 Gal / dakika | - | 2900 Psi | €316.47 | TEKLİF TALEBİ
|
A | FEM-751-12FO-NL | Nitril | 3 / 4 " | UNF | 1 1 / 16-12 " | Kadın | 26 Gal / dakika | 3 61 / 64 " | 3625 Psi | €277.74 | |
B | FEM-1001-16FO-NL | Nitril | 1" | UNF | 1 5 / 16-12 " | Kadın | 50 Gal / dakika | - | 2900 Psi | €322.62 | TEKLİF TALEBİ
|
C | FEM-501-10BMS-NL | Poliüretan ve Nitril | 1 / 2 " | UNS | 1-14 | Erkek Bölme yüz contası | 12 Gal / dakika | - | 3625 Psi | €102.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Nem Kontrolleri
- Range Hood Aksesuarları
- Upblast Santrifüj Çatı Havalandırmaları Daha Az Sürücü Paketi
- Tamburlu Mikserler
- Panel Filtreleri
- Labware'in
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Kimyasal Pompalar
- Döşeme
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- HALLOWELL Antimikrobiyal Dolap Dolabı
- APPROVED VENDOR Boya Silindiri Çerçevesi
- OSG VC-10 Musluk, TiCN Finish
- PARKER AD Serisi Diyaframlı Akümülatörler
- ZSI-FOSTER Köprü Destekleri
- BATTERY DOCTOR Düşük Profilli Otomobil Sigortaları
- PASS AND SEYMOUR Duvar Anahtarlarında Radiant Serisi
- AMS Signature Serisi, Kum Burguları
- SPEARS VALVES CPVC Y Model Vanalar, Flanşlı Uçlar, FKM
- DAZOR CFL Kelepçe Tabanı Görev Işığı, 38 İnç