M07080.050.0030 | Soket Kapak Vidası Düşük M5-0.80 X 30 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07080.050.0030 Soket Kapak Vidası Düşük M5 x 0.80 X 30, 100PK | AE8MJA 6EA61

APPROVED VENDOR M07080.050.0030 Soket Başlı Vida Alçak M5 x 0.80 X 30, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8MJA Model: M07080.050.0030Çapraz Referans: 6EA61

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€31.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah
Baş Dia.8.5mm
Baş yüksekliği3.5mm
kafa TipiDüşük
Başın altındaki uzunluk30mm
Malzeme8.8 Çelik
Min. Gerilme direnci116,000 psi
Rockwell SertliğiC22 ila C32
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu16mm
Konu Boyutu0.80mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07080.050.0030 Soket Başlı Vida Alçak M5 x 0.80 X 30, 100PK
€31.78 / paket