M07111.080.0040 | Omuz Vidası M6 X 1 X 40mm L, 5'li | 6eu36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07111.080.0040 Omuz Vidası M6 X 1 X 40Mm L, 5PK | AE8PGU 6EU36

APPROVED VENDOR M07111.080.0040 Omuz Vidası M6 X 1 X 40Mm L, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8PGU Model: M07111.080.0040Çapraz Referans: 6EU36 / 163W43
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
€7.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf5g6g
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği5.5mm
Kafa tarzıtırtıklı
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci159,500 PSI
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Kesme Dayanımı95,700 psi
Omuz Dia.8mm
Omuz genişliği40mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu11mm
Konu BoyutuM6 x 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07111.080.0040 Omuz Vidası M6 X 1 X 40Mm L, 5PK
€7.51 / paket