M07400.030.0010 | Soket Kapak Vidası Düz ​​M3-0.50 X 10 - Pk100 | 29dh56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07400.030.0010 Soket Kapak Vidası Düz ​​M3 x 0.50 X 10, 100PK | AB8TPN 29DH56

APPROVED VENDOR M07400.030.0010 Soket Başlı Vida Düz M3 x 0.50 X 10, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TPN Model: M07400.030.0010Çapraz Referans: 29DH56 / 42GG22
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
€4.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
Sürücü Boyutu2mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.6.72mm
Baş yüksekliği1.86mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk10mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M3
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu10mm
Konu Boyutu0.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07400.030.0010 Soket Başlı Vida Düz M3 x 0.50 X 10, 100PK
€4.19 / paket