M07400.040.0012 | Soket Kapak Vidası Düz ​​M4-0.70 X 12 - Pk100 | 26lf08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07400.040.0012 Soket Kapak Vidası Düz ​​M4 x 0.70 X 12, 100PK | AB8NNT 26LF08

APPROVED VENDOR M07400.040.0012 Soket Başlı Vida Düz M4 x 0.70 X 12, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NNT Model: M07400.040.0012Çapraz Referans: 26LF08 / 42GG28
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
€6.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu2.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.8.96mm
Baş yüksekliği2.48mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk12mm
Malzeme10.9 Çelik
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu12mm
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07400.040.0012 Soket Başlı Vida Düz M4 x 0.70 X 12, 100PK
€6.80 / paket