M07400.080.0040 | Soket Kapak Vidası Düz ​​M8-1.25 X 40 - Pk100 | 26lf26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07400.080.0040 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 40, 100PK | AB8NPM 26LF26

APPROVED VENDOR M07400.080.0040 Soket Başlı Vida Düz M8 x 1.25 X 40, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NPM Model: M07400.080.0040Çapraz Referans: 26LF26 / 42GG61
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
€37.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.17.92mm
Baş yüksekliği4.96mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk40mm
Malzeme10.9 Çelik
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.5
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07400.080.0040 Soket Başlı Vida Düz M8 x 1.25 X 40, 100PK
€37.83 / paket