Eazypower 30181/b | Matkap/havşa 3-5/8 İnç Uzunluk Konik | 36jg03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAZYPOWER 30181/B Matkap/Havşa Açma 3-5/8 İnç Uzunluk Konik | AH6WDG 36JG03

EAZYPOWER 30181/B Matkap/havşa 3-5/8 İnç Uzunluk Konik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6WDG Modeli: 30181/BÇapraz Referans: 36JG03
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
€13.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombine Matkap / Havşa Açma
Vücut Çapı1"
Havşa StiliSade
Kesme YönüSağ el
Boyut TürüTel
BitişParlak
Dahil Edilen Açı60 Dereceleri
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk3.75 "
Nokta Dia.9 / 64 "
beden#10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)3.05
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Flüt Tipi: Spiral

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişFlüt SayısıUzunlukNokta Dia.bedenÜcret
EAZYPOWER 30177 Matkap / Havşa Açıcı 9/64 İnç Konik | AH6WCX 36JF91 301771 / 2 "Parlak23"9 / 64 "#6€14.35
EAZYPOWER 30177 / B Matkap / Havşa Açma 3-1 / 4 İnç Uzunluk Sağ El | AH6WCY 36JF92 30177 / B1 / 2 "Parlak23"5 / 64 "#6€13.51
EAZYPOWER 30176 Matkap/Havşa Açma 1/8 İnç Çap Kumlanmış | AH6WCZ 36JF95 301767 / 16 "Parlak22.75 "1 / 16 "#5€14.35
EAZYPOWER 30176 / B Matkap / Havşa 1/8 İnç Yüksek Hız Çeliği | AH6WDA 36JF96 30176 / B7 / 16 "Parlak22.75 "1 / 16 "#5€13.51
EAZYPOWER 30179 Matkap / Havşa Açıcı 11/64 İnç Konik | AH6WDB 36JF97 301793 / 4 "Parlak24"7 / 64 "#8€14.35
EAZYPOWER 30179 / B Matkap / Havşa Açma 11/64 İnç Sağ El | AH6WDC 36JF98 30179 / B3 / 4 "Parlak24"7 / 64 "#8€13.51
EAZYPOWER 30180 Matkap / Havşa Açma 3-1 / 2 İnç Uzunluk Kumlanmış | AH6WDD 36JF99 301807 / 8 "Parlak23.625 "1 / 8 "#9€14.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAZYPOWER 30181/B Matkap/havşa 3-5/8 İnç Uzunluk Konik
€13.51 / Adet