M07400.100.0045 | Soket Kapak Vidası Düz ​​M10-1.50 X 45 - Pk50 | 26lf30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M07400.100.0045 Socket Cap Screw Flat M10 x 1.50 X 45, 50PK | AB8NPR 26LF30

APPROVED VENDOR M07400.100.0045 Soket Başlı Vida Düz M10 x 1.50 X 45, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NPR Model: M07400.100.0045Çapraz Referans: 26LF30 / 42GG70
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
€38.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.22.4mm
Baş yüksekliği6.2mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk45mm
Malzeme10.9 Çelik
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu45mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07400.100.0045 Soket Başlı Vida Düz M10 x 1.50 X 45, 50PK
€38.40 / paket