VESTIL HYD Serisi Hefti-Liftler
stil | Model | Platform Uzunluğu | Servis Aralığı | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HİD-15 | - | 4" ila 63" | 1500 lbs. | 51 " | 29 " | 79.38 " | €2,045.99 | |
B | HİD-10 | 24 " | 4 1/2 "ila 59" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 70 " | €1,713.87 | |
C | HYD-10-DA-SS | 24 " | 3 1 / 8 "59 x" | 800 lbs. | 48 " | 23.5 " | 74 " | €23,600.47 | |
D | HİD-3 | 24 " | 3 1/2 "ila 35" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 43 " | €1,440.28 | TEKLİF TALEBİ
|
E | HİD-5 | 24 " | 4 1/2 "ila 44" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 55 " | €1,490.33 |
HYD Serisi Hefti-Liftler
Vestil HYD Serisi Hefti-Liftler, yükleri konumlandırırken güçlü kaldırma kapasiteleri sağlar ve kontrollü haddeleme için ayakla çalıştırılan bir fren tertibatına sahip iki sert ve iki döner poli-üzeri çelik tekerlekle birlikte gelir. Bazı modeller, yapısal sağlamlık sağlayan krom platformlu kaynaklı çelik konstrüksiyona ve ekstra güvenlik için otomatik yük çek valfine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dış Otomotiv Aksesuarları
- Masa Serileri ve Sıcak Tabaklar
- Kalıplı ve Yüzey Sıyırma Taşları
- Kanatlı Borulu Isıtıcı Elemanları
- Portatif Hava Tankı Dönüşüm Kitleri
- Motor Tahrikli Pompalar
- Sigortalar
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- LAMP Sürgülü Cıvata
- SQUARE D Devre Kesiciler: QDL Serisi
- WESTWARD Drenaj Temizleme Tabancası 3/4 ila 2-1 / 2 İnç
- KILLARK Kenar Boru Kelepçesi
- GRAINGER Nipel 2-1 / 2 İnç, Galvanizli Çelik
- ZURN Showerhead Kurumsal
- ULTRA-DEX USA CCGW Serisi, Elmas Karbür Uçlar
- EATON 50 Serisi Cisimden Yansımalı Sensörler
- MARTIN SPROCKET Segman Pensesi
- BOSTON GEAR 8 Çap Hatveli Dökme Demir Konik Dişliler