M07400.120.0030 | Soket Kapak Vidası Düz ​​M12-1.75 X 30 - Pk50 | 29dh81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07400.120.0030 Soket Kapak Vidası Düz ​​M12 x 1.75 X 30, 50PK | AB8TQQ 29DH81

APPROVED VENDOR M07400.120.0030 Soket Başlı Vida Düz M12 x 1.75 X 30, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TQQ Model: M07400.120.0030Çapraz Referans: 29DH81 / 42GG74
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
€33.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.26.88mm
Baş yüksekliği7.4mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk30mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M12
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu30mm
Konu Boyutu1.75mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.5
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07400.120.0030 Soket Başlı Vida Düz M12 x 1.75 X 30, 50PK
€33.85 / paket