ABC HAMMERS Pirinç Balyozlar
ABC pirinç kızak çekiçleri, büyük beton veya kaya parçalarının kırılmasını içeren yıkım ve inşaat işleri ve endüstriyel uygulamalar sırasında sert malzemelere güçlü darbeler uygulamak için kullanılır. Bu pirinç çekiçler, büyük projelerde kolay kontrol ve manevra kabiliyeti için dengelenmiştir....düzeltme önemlidir. Darbeleri absorbe etme ve iş hasarını azaltma konusunda bozulmayan bir yetenekleri vardır. Bu pirinç kızak çekiçleri, ahşap ve fiberglas kulplarda mevcuttur. Tennessee A sınıfı ceviz saplı çekiçler özel olarak koniktir, ateşe dayanıklı ve daha iyi dayanıklılık ve UV koruması için sert üretan kaplamaya sahiptir. Vuruş sırasında kaymaz bir tutuş için dokulu bir tutamağa sahiptirler. Sarı fiberglas kulplu çekiçler, tekrar tekrar kullanımdan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Vuruş sırasında maksimum konfor için yastık kulpları vardır.İncele
stil | Model | Baş Ağırlığı | Uzunluk | Yüz Çapı | Sap uzunluğu | Kolu Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABC8BW | 8 lb | 35 " | 2.375 " | 32 " | Ahşap | €207.04 | |
B | ABC8BF | 8 lb | 36 " | 2.375 " | 33 " | Fiberglas | €229.21 | |
C | ABC10BF | 10 lb | 36 " | 2.5 " | 33 " | Fiberglas | €278.86 | |
D | ABC10BW | 10 lb | 35 " | 2.5 " | 32 " | Ahşap | €243.05 | |
E | ABC12BF | 12 lb | 37 " | 2.625 " | 33 " | Fiberglas | €363.91 | |
F | ABC12BW | 12 lb | 36 " | 2.625 " | 32 " | Ahşap | €322.16 | |
G | ABC14BW | 14 lb | 36 " | 2.75 " | 32 " | Ahşap | €365.97 | |
H | ABC14BF | 14 lb | 37 " | 2.75 " | 33 " | Fiberglas | €417.27 | |
I | ABC20BW | 20 lb | 36 " | 3" | 32 " | Fiberglas | €487.37 | |
J | ABC20BF | 20 lb | 37 " | 3" | 33 " | Fiberglas | €528.34 |
Çalışma Mekanizması
- Çekicin sapını kavrayın ve başınızın üzerine kaldırın.
- Kuvvet oluşturmak için üst gövde gücünü kullanarak sallanan bir hareketle çekici hedef yüzeye indirin.
- Uygulanan kuvvet ve çekiç kafasının ağırlığı, büyük beton, kaya veya diğer sert malzeme parçalarını parçalamak veya şekillendirmek için hedef üzerinde güçlü bir etki sağlar.
- Çekiç sapı, kullanıcının ellerinde ve kollarında yaralanma riskini azaltmak için darbeden kaynaklanan şok ve titreşimin bir kısmını emebilir.
Sık Sorulan Sorular
Bu pirinç başlı çekiçleri kullanmanın avantajları nelerdir?
- Pirinç başlık, tehlikeli ortamlarda veya yanıcı malzemelerin çevresinde kullanım için kıvılcım çıkarmaz bir özelliğe sahiptir.
- Pirinç ayrıca korozyona karşı dirençlidir ve bu da onu geleneksel çelik çekiçlerden daha uzun süre dayanacak dayanıklı bir seçenek haline getirir.
Bu ABC pirinç kızak çekiçlerinin bakımı nasıl yapılır?
- Sert kimyasallara veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmadan kuru bir yerde saklayın.
- Çekiçler kirlenirse, kullanıcılar bunları yumuşak sabun ve su kullanarak temizleyebilir.
ABC pirinç kızak çekiçlerini kullanırken uyulması gereken güvenlik önlemleri nelerdir?
- Enkaz ve titreşimden korunmak için her zaman güvenlik gözlüğü ve iş eldiveni gibi koruyucu giysiler kullanın.
- Çekici asla herhangi bir kişinin başının üzerinde sallamayın.
- Kazaları önlemek için kolu sıkıca kavradığınızdan emin olun.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Açısal Temaslı Rulmanlar
- Tehlikeli Atık Torbaları
- Hidrolik Yüksek Basınç Hortumu Assy.
- 50 Hz Motorlar
- Belge ve Poster Çerçeveleri
- Elektrik kutuları
- Elektronik
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Esnek Pervaneli Pompalar
- SNAP-TITE Nipel, 316 SS
- GUARD DOG Menteşeli Kablo Koruyucu
- USA SEALING SBR Flanş Contası, 8-1/4 İnç Dış Çap, Kırmızı
- GORLITZ Hex Fişler
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Dikey Küresel Vanalar, BSP Dişli, FKM, Metrik
- EATON Pringle Serisi Direk Tertibatları
- MARTIN SPROCKET 4040 Konik Burçlar
- VESTIL Programlanabilir Yükseklikler
- NIBCO Çift Diskli Çek Valfler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, XSTD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler