M07400.120.0070 | Soket Kapak Vidası Düz ​​M12-1.75 X 70 - Pk25 | 29dh85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07400.120.0070 Soket Kapak Vidası Düz ​​M12 x 1.75 X 70, 25PK | AB8TQV 29DH85

APPROVED VENDOR M07400.120.0070 Soket Başlı Vida Düz M12 x 1.75 X 70, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TQV Model: M07400.120.0070Çapraz Referans: 29DH85 / 42GG79
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
€45.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.26.88mm
Baş yüksekliği7.4mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk70mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M12
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu60mm
Konu Boyutu1.75mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07400.120.0070 Soket Başlı Vida Düz M12 x 1.75 X 70, 25PK
€45.02 / paket