Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M07400.240.0080 Soket Kapak Vidası Düz ​​M24 x 3 X 80, 10PK | AB8NQA 26LF38

APPROVED VENDOR M07400.240.0080 Soket Başlı Vida Düz M24 x 3 X 80, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NQA Model: M07400.240.0080Çapraz Referans: 26LF38 / 42GG88
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
€94.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM24 x 3
Sürücü Boyutu14mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.39mm
Baş yüksekliği14mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk80mm
Malzeme10.9 Çelik
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M24
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu80mm
Konu Boyutu3mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.67
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M07400.240.0080 Soket Başlı Vida Düz M24 x 3 X 80, 10PK
€94.53 / paket