GATES Hızlı Çıkarılabilir Burçlu Delikli Dökme Demir V-Kayış Kasnağı, Yiv Sayısı: 1
stil | Model | Burç Gerekli | İnşaat | Mil Dia'ya uyar. | Sektör Numarası | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QD1 / 3V8.00 | GBF(SDS) | İçi Dolu | 1 / 2 "ila 2" | QD1 / 3V8.00 | 8" | €213.69 | |
A | QD1 / 3V10.60 | GBF(SDS) | Kol | 1 / 2 "ila 2" | QD1 / 3V10.60 | 10.6 " | €354.27 | |
A | QD1 / 3V5.00 | SH | İçi Dolu | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V5.00 | 5" | €128.63 | |
A | QD1 / 3V5.30 | SH | İçi Dolu | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V5.30 | 5.3 " | €132.17 | |
A | QD1 / 3V6.50 | SH | İçi Dolu | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V6.50 | 6.5 " | €152.54 | |
A | QD1 / 3V6.00 | SH | İçi Dolu | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V6.00 | 6" | €149.73 | |
A | QD1 / 3V14.00 | SK | Kol | 1/2" to 2-5/8" | QD1 / 3V14.00 | 14 " | €413.31 | |
A | QD1 / 3V19.00 | SK | Kol | 1/2" to 2-5/8" | QD1 / 3V19.00 | 19 " | €678.83 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çivi Çekiciler Yıkım ve Gözetleme Çubukları
- Kombinasyon Süzgeç / Küresel Vanalar
- Düşme Tutuklama Sonrası Davit Kolları
- Anahtarlar
- Rotary Aktüatörler
- Diyaframlı Pompalar
- Boru ve Aksesuarlar
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Fiberglas
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- DAYTON Standart Hizmet Egzoz Fanları, 3/4 İnç Şaft Çapı
- DAYTON Chime Çeneli Tamburlu Kamyon
- RAE Havaalanı Kaldırım Şablonu, H
- WESTWARD Manyetik Pikap
- APPROVED VENDOR Tepsi Kimyasal Dirençli 3/4 x 16 İnç
- COOPER B-LINE B22I Serisi Sürekli Beton Ek Parçaları
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT30 Burçlu Tambur Kasnakları, Lagged
- MASTER APPLIANCE Solderseal Serisi Halka Klemensler
- SPECTROLINE Aero Brite Ultra Yeşil UV Floresan Boyalar
- ENERPAC B Serisi Destek Pulları