M12348.030.0001 | Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu M3-0.5 - Pk100 | 26lj57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M12348.030.0001 Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu M3 x 0.5, 100PK | AB8PDJ 26LJ57

APPROVED VENDOR M12348.030.0001 Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu M3 x 0.5, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8PDJ Model: M12348.030.0001Çapraz Referans: 26LJ57 / 42GH45

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€7.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8
Yükseklik4mm
MalzemeKarbon çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Özellik Sınıfı8.8
Rockwell Sertliği30
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM3 x 0.5
Konu Türümetrik
TipNaylon Eklemeli
genişlik5.5mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M12348.030.0001 Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu M3 x 0.5, 100PK
€7.06 / paket