M12348.060.0001 | Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu M6-1 - Pk100 | 26lj60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M12348.060.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M6 x 1, 100PK | AB8PDM 26LJ60

APPROVED VENDOR M12348.060.0001 Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu M6 x 1, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8PDM Model: M12348.060.0001Çapraz Referans: 26LJ60 / 42GH48
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
€4.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8
Yükseklik6mm
MalzemeKarbon çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Özellik Sınıfı8.8
Rockwell Sertliği30
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu Türümetrik
TipNaylon Eklemeli
genişlik10mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M12348.060.0001 Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu M6 x 1, 100PK
€4.42 / paket