DAYTON Direct Drive Egzoz Fanları, Giriş Korumalı, 12 İnç Bıçak
12 inç fan kanatlarına sahip Dayton doğrudan tahrikli egzoz fanları, depoların, okulların ve ofislerin içindeki kokuları, nemi ve dumanları dışarı çekmek ve havalandırmak için kullanılır. Fan kanatlarına büyük engellerin veya döküntülerin girmesini önlemek için giriş korumaları ile birlikte gelirler.
stil | Model | Motor gücü | Rulman Tipi | CFM @ 0.000-In. SP | Motor Devri | Bıçak Sayısı | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Hız Kontrol | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D963 | 1/4 | top | 1286 | 1750 | 5 | 11.2 | 11.6 | Yok hayır | €827.74 | |
B | 10D954 | 1/30 | kol | 889 | 1600 | 3 | 6.4 | 6.2 | 48C172 | €288.17 |
Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları, Giriş Korumalı, 12 İnç Bıçak
Dayton egzoz fanları, depolarda ve ofislerde kokuları, nemi ve dumanları bir havalandırma deliğinin içinden dışarı çeker. Korozyon direnci, dayanıklılık ve maksimum 104 derece F ortam sıcaklığına dayanma için alüminyum pervaneli galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu fanlar, motor şaftlar veya akslar aracılığıyla doğrudan fana bağlanacak ve böylece enerji verimliliğini artıracak şekilde tasarlanmıştır. Fan kanatlarına büyük engellerin veya döküntülerin girmesini önleyen giriş korumalarına sahiptirler. Seçilen modeller, egzoz fanlarının hızını kontrol etmek için bir hız kontrol seçeneği ile birlikte gelir. 1650 ve 1772 rpm motor hızlarında mevcut olan bu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Özellikler
- Dayton doğrudan tahrikli egzoz fanları, korozyon direnci ve dayanıklılık için alüminyum pervaneli galvanizli çelik yapıya sahiptir.
- 1 / 30VAC güçte çalışan 1/4 veya 115/230 hp motorları, motorun içine sıvı veya pislik girişini önlerken, sorunsuz ve sessiz çalışma için tamamen kapalı hava muhafazası ve kovan yataklarına sahiptir.
- Bu 3/5 kanatlı, 12 inç egzoz fanları, 912 inç statik basınçta 1450/0.00 cfm egzoz hava akışı üretir.
- Duvarlara kolay ve hızlı kurulum için önceden delinmiş montaj delikleri ile birlikte gelirler.
Uyumlu Aksesuarlar
- Dayton 4C556 Duvar Panjuru: Bu arkadan flanşlı genel amaçlı egzoz panjurları, hava koşullarına karşı koruma sağlamak amacıyla bu egzoz fanlarıyla birlikte kullanılır.
- Dayton VE10D954GG Fan Koruması: Bu fan korumaları yaralanmaları ve büyük parçaların veya kalıntıların fanın içine girmesini önler.
- Dayton Motors: Kullanıcılar, performansı artırmak veya verimliliği artırmak için bu egzoz fanlarının motorlarını değiştirebilir.
- Yedek Pervaneler: Bu pervaneler, egzoz fanlarının eski, yıpranmış veya hasar görmüş fan kanatlarının yerine geçer.
Sık Sorulan Sorular
Dayton doğrudan tahrikli egzoz fanının dayanabileceği maksimum sıcaklık nedir?
Bu 12 inç egzoz fanları maksimum 104 derece F ortam sıcaklığına dayanabilir.
Bu doğrudan tahrikli egzoz fanlarının gürültü seviyesi nedir?
Bu 12 inçlik egzoz fanları, 6.4 inç statik basınçta ve 11.7 fit mesafede 0.00 / 5 son ses üretir.
Doğrudan tahrikli ve kayış tahrikli fanlar arasındaki fark nedir?
Bu doğrudan tahrikli egzoz fanlarının motoru, fana şaftlar veya akslar aracılığıyla doğrudan bağlanarak enerji verimliliğini artırır. Kayış tahrikli tasarıma sahip fanlar, motorun fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmaması nedeniyle devir hızları açısından daha fazla esneklik sunar, ancak daha az verimlidirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kompakt Floresan Lambalar (CFL)
- Buffing Tekerlekler
- Duvara Monte Tel Raflar
- Hızlı Bağlantılı Gaz Kaplinleri
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Kapı donanımı
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- JB INDUSTRIES Erişim Valfi Yarım Rakor Mpt
- APPROVED VENDOR Conta Halkası 3 İnç
- GORLITZ Pinleri Durdur
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Fitting 90 Derece Dirsekler, Soket x Fipt
- LEWISBINS 18 İnç Raf Kutuları
- FANTECH RE Serisi Çatı Tipi Fanlar
- WINTERS INSTRUMENTS Vakum Ölçerler
- LOUISVILLE L-3022-PT Serisi Fiberglas Uzatma Merdivenleri
- BROWNING 60 Nolu Zincir İçin Çelik Çift Tip C Minimum Çaplı Dişliler
- BROWNING YSMS Serisi Sertleştirilmiş Çelik Spiral Gönye Dişlileri, 7 Adımlı